Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUFTPOLSTERPAPIER-VERSANDTASCHEN 240 X 340 MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-PMPB5B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PMPB5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche

Die aus 100 % Papier bestehende Luftpolsterpapier-Versandtasche ist die perfekte nachhaltige Alternative zu klassischen Polsterumschlägen. Sie schützt perfekt alle Arten von Produkten, wie Schmuck, Kosmetik, Uhrenprodukte, aber auch Hightech-Produkte aus dem Telefonie- oder Kulturbereich.

Diese Luftpolsterpapier-Versandtaschen widerstehen dem Durchstoßen gemäß der Norm NF Q 03-034 oder ISO3036 und dem Reißen und flachem Zusammendrücken gemäß der Norm NF EN ISO 3035. Die Luft wird zwischen zwei Blättern Papier eingefangen, um eine Polsterung aus Luft zu erzeugen. Die Luftpolsterpapier-Versandtaschen sind daher robust und bieten einen optimalen Schutz vor Stößen für Ihre Sendungen.

Das geringe Eigengewicht ermöglicht eine Reduzierung der Versandkosten. Die Luftpolsterpapier-Versandtaschen bestehen aus zwei Schichten: einer äußeren Schicht aus 120 g/m² Kraftpapier und einer inneren Schicht aus 90g/m² Kraft-Luftpolsterpapier.

Unser Tipp: Im Blog zeigen wir Ihnen, wie Sie mit den richtigen Versandtaschen Größen Ihr Porto optimieren können. Unser Sortiment bietet Ihnen außerdem eine Vielzahl weiterer hilfreicher Papierpolster zu Wahl wie beispielsweise Packpapier. Jetzt umweltfreundlich polstern!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,401* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,24*
€ 46,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,29*
€ 45,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 34,43*
€ 40,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,56*
€ 36,37
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.