Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum-Versandtasche RAJA, 150 x 210 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Schaum-Versandtasche RAJA, 150 x 210 mm
PE-Schaum-Versandtasche RAJA, 150 x 210 mm
PE-Schaum-Versandtasche RAJA, 150 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     315-PMFC
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PMFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polster Versandtasche
Polster-Tasche
Polstertasche
Polsterversandtasche

Die Schaum-Versandtaschen bieten einen guten Stoßschutz und zeichnen sich durch eine höhere Reißfestigkeit aus. So sind Ihre Produkte wie etwa Bücher für den Versand optimal geschützt. Der Schaum fängt Stöße ab, zudem ist er besonders weich. Rajamousse ist die perfekte Versandverpackung für alle Produkte mit empfindlichen Oberflächen.

  • Komplette Verschweißung mit der gesamten Oberfläche
  • Material äußere Schicht: weißes Papier, Qualität: 135 g/m²
  • Material innere Schicht: PE-Schaum, Stärke: 3 mm

Sie möchten hingegen mehrere größere Produkte wie zum Beispiel Bücher in einem Paket verpacken und versenden? Dann sind unsere Bücherkartons die richtige Wahl.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Innenmaß Höhe:
210
Innenmaß Öffnung:
150
Gewicht:
14
Weitere Suchbegriffe: Schaumpolster Versandtasche, Schaumpolstertasche, Schaumpolsterversandtasche, Schaumversandtasche, polster versandtasche weiss, polster versandtasche, polstertasche raja, haftklebeverschluss, papier, pe-schaum, polsterung, postversand, reissfest, schaumpolster, schaumpolsterung, umschlaege, versand, versandtasche, versandtaschen, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,81*
€ 40,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.