Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Versandtaschen in matt schwarz, 230 x 340 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolster-Versandtaschen in matt schwarz, 230 x 340 mm
Luftpolster-Versandtaschen in matt schwarz, 230 x 340 mm
Luftpolster-Versandtaschen in matt schwarz, 230 x 340 mm
Artikel-Nr.:
     315-PMBN2
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PMBN2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

Die Luftpolster-Versandtaschen aus matt schwarzem Kraftpapier sind ein echter Blickfang und werten Ihre Sendungen optisch auf. Sie bringen außerdem eine Portoersparnis aufgrund ihres geringen Eigengewichts. Nichtsdestotrotz sorgt die stoßdämpfende PE-Luftpolsterfolie zudem dafür, dass der Inhalt beim Transport unversehrt bleibt. Machen Sie beim Empfänger einen Eindruck mit diesen Luftpolster-Versandtaschen in der edlen, matt schwarzen Optik!

Alle Details im Überblick:

  • Aus 30% recycelten Materialien
  • Versandtasche aus verstärktem, matt schwarzem Kraftpapier mit Qualität 80 g/m2
  • Schutz- und stoßfest dank stoßdämpfender PE-Luftpolsterfolie als Innenbeschichtung
  • Leicht: Portoersparnis durch geringes Eigengewicht
  • Mit Haftklebeverschluss

Ob Sie mit der Frankierung richtig liegen, können Sie ganz einfach mit unseren Briefwaagen überprüfen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Außenmaß Öffnung:
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,78*
€ 121,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,17*
€ 119,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,57*
€ 95,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,93*
€ 76,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,22*
€ 65,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.