Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knüllpapier 50cm X 220 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Knüllpapier 50cm X 220 m
Knüllpapier 50cm X 220 m
Knüllpapier 50cm X 220 m
Artikel-Nr.:
     315-PM50
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PM50
EAN/GTIN:
     4058409064563
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier
Das Knüllpapier füllt alle Hohlräume in Kartons perfekt aus. So schützt es Ihre Ware vor dem Verrutschen im Karton beim Transport und im Lager. Es ist zu 100% aus recyceltem Papier hergestellt und bei Bedarf auch mehrmals verwendbar.

  • Länge 220 m
  • Rollendurchmesser 20 cm
  • Rollenkerndurchmesser 5 cm
  • Qualität 90 g/m²
Möchten Sie passend dazu Umzugskartons kaufen? Dann bietet RAJA Ihnen eine große Auswahl an, bei der Sie sicherlich fündig werden. Damit steht einem sorglosen Umzug nichts mehr im Wege!
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Breite:
50
Gewicht:
10 KG
Qualität g/m²:
90
Länge:
220 M
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, knüllpapier 50cm x 220 m, knüllpapier, rajapack gmbh knüllpapier, auspolsterung, füllmaterial, füllpapier, knuellpapier, packpapier, papier, papierpolster, papierpolsterung, polstern, schützen, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,87*
€ 54,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,98*
€ 53,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,89*
€ 32,00
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.