Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel RAJA 50 μ 300 x 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel RAJA 50 μ 300 x 400 mm
PE-Flachbeutel RAJA 50 μ 300 x 400 mm
PE-Flachbeutel RAJA 50 μ 300 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     315-PLZ30E
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLZ30E
EAN/GTIN:
     4058409063566
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

Der Flachbeutel schützt den Inhalt perfekt vor Nässe und Staub. Ideal zum Aufbewahren, Lagern und auch Präsentieren Ihrer Produkte. Die verschiedenen Größen sind für alle Arten von Produkten geeignet, ebenfalls für voluminöse Waren. Durch die große Formatauswahl ist garantiert der passende Flachbeutel für Ihr Produkt dabei: Egal ob lang und schmal oder groß und breit. Einige Formate werden im praktischen Spenderkarton geliefert. Dies gewährleistet ein einfaches Handling und Schutz vor Staub.

  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
  • Qualität: LDPE, 50 µ

Den Beutel bieten wir ebenso in der nachhaltigen Variante an: Unser umweltfreundlicher Flachbeutel ist zu 100% recycelt und genauso widerstandsfähig!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
500
Innenmaß Höhe:
400
Innenmaß Öffnung:
300
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, beutel, flachbeutel 50µ, kommissionierung, lpde, plastikbeutel, präsentation, rajabag, rajapack, verpackung, verpackungen, verpackungsmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 29,73*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 35,14*
€ 45,80*
Lager 315
631
€ 9,90*
ab € 40,16*
€ 52,27*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,95*
€ 61,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,55*
€ 58,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,69*
€ 56,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,33*
€ 55,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,08032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.