Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knüllpapier in der Spenderbox


Menge:  Box  
Produktinformationen
Knüllpapier in der Spenderbox
Knüllpapier in der Spenderbox
Artikel-Nr.:
     315-PKRBOX
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PKRBOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier

Beim Versand von Waren muss immer darauf geachtet werden, dass alles gut verpackt und sicher fixiert ist. Mit unserem Knüllpapier ist das kein Problem mehr. Das Knüllpapier kommt in einer praktischen Spenderbox, die Sie frei in Ihrem Verpackungsbereich bewegen und auch auf Transportwegen mitnehmen können. Das Papier lässt sich innen abrollen und ist sofort einsatzbereit, um Ihre Produkte im Paket sicher zu fixieren. Eine Box entspricht dabei dem Volumen von drei Säcken Füllmaterial à 0,5 m³. Das macht das Knüllpapier in der Spenderbox besonders platzsparend. Sowohl das Knüllpapier als auch die Spenderbox sind aus 100% recyceltem Papier und können nach der Verwendung wiederverwertet werden. Sie sind an weiteren umweltfreundlichen Füllmaterialien interessiert? Probieren Sie doch weitere Papierpolster aus.

Alle Details im Überblick:

  • Sichere Fixierung und Polsterung Ihrer Ware
  • Ideal für den mobilen Einsatz durch kompaktes Design
  • Knüllpapier hergestellt aus 100% recyceltem Papier (Qualität: 70 g/m²)
  • Zertifiziert mit dem FSC-Logo
  • Maße Papier: Breite 350 mm, Länge 450 m
Weitere Suchbegriffe: rajapack gmbh knüllpapier, knüllpapier, schrenzpapier 450m, Füllmaterial, Knüllpapier in Spenderbox, Speed Man, Speedman, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,91*
€ 42,73
pro Box
ab 2 Boxen
€ 35,27*
€ 41,97
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,51*
€ 36,31
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,50*
€ 31,54
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.