Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkartons wiederverschließbar RAJA - 215 x 155 x 110 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandkartons wiederverschließbar RAJA - 215 x 155 x 110 mm
Versandkartons wiederverschließbar RAJA - 215 x 155 x 110 mm
Versandkartons wiederverschließbar RAJA - 215 x 155 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     315-PFDB20
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PFDB20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Der wiederverschließbare Versandkarton ist optimal für das Versenden und Rückversenden Ihrer Produkte. Daher auch bestens als E-Commerce-Karton geeignet. Dank des Haftklebeverschluss lässt sich der Karton schnell und sicher verschließen und jederzeit durch den Aufreißstreifen auch leicht wieder öffnen. Ein zweiter Haftklebeverschluss ermöglicht einfaches Wiederverschließen für den Rückversand. Dank des Automatikboden ist der Versandkarton schnell aufgerichtet. Den E-Commerce-Karton erhalten Sie in verschiedenen Größen für Ihren Bedarf. Dadurch ist er für verschiedene Formate von Druckerzeugnissen, Textilien uvm. geeignet. Der wiederverschließbare Versandkarton besteht zu 70% aus recyceltem Material und kann nach der Verwendung komplett wiederverwertet werden.

Alle Details im Überblick:

  • E-Commerce-Karton schnell aufgerichtet durch Automatikboden
  • Sicher und stabil durch doppelten Kartonboden und Verschlussklappen
  • Material: 1-welliger Karton
  • Qualität: 20 kg
  • Außendecke aus Kraftpapier
  • Flache Anlieferung

Sie möchten kleine oder flache Artikel versenden? Dann entdecken Sie doch unsere wiederverschließbaren Versandbeutel aus Kraftpapier, die sowohl widerstandsfähig als auch umweltfreundlich sind.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
DIN A5
Innenmaß Höhe:
110 MM
Innenmaß Breite:
155 MM
Innenmaß Länge:
215 MM
Menge je Palette:
1920
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton 1 wellig, aufrichtekarton, raja aufrichtekarton, 1 wellig, Karton, Karton 1 wellig, Karton mit Automatikboden, Versandkarton 20kg belastbar, Versandkarton Kraftpapier, Versandkarton mit Haftklebeverschlus, Versandkarton mit Rückversand, Versandkartons wiederverschließbar, Wiederverschließbar Versandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,588*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,7794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,752*
€ 36,59488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,012*
€ 35,71428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,76*
€ 30,6544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,784*
€ 25,92296
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 19,088*
€ 22,71472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,588*
€ 18,54972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.