Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Falkartons mit Automatikboden und Haftklebestreifen RAJA, 2-wellig, 25x15x15 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Falkartons mit Automatikboden und Haftklebestreifen RAJA, 2-wellig, 25x15x15 cm
Wellpapp-Falkartons mit Automatikboden und Haftklebestreifen RAJA, 2-wellig, 25x15x15 cm
Wellpapp-Falkartons mit Automatikboden und Haftklebestreifen RAJA, 2-wellig, 25x15x15 cm
Artikel-Nr.:
     315-PFD15
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PFD15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Mit den Wellpapp-Faltkartons mit Automatikboden und Haftklebestreifen RAJA, 2-wellig, beim Verpacken und Verschließen gleich doppelt Zeit sparen: Dank des Automatikbodens entfaltet sich der Karton durch leichten Druck auf die Seiten, der verstärkte Kartonboden ist so konzipiert, dass er ohne weiteres Verschließen durch Packband und Co sicher und stabil hält. Dank der stabilen, doppelten Wellpappe (2-wellig) und einer Außenbeschichtung aus Kraftpapier ist der Wellpapp-Faltkarton mit Automatikboden und Haftklebeverschluss RAJA, 2-wellig, belastbar und widerstandsfähig gegen Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie, bis zu einem gewissen Maß, gegen Druck. Einfach und sicher auch beim Verschließen und Öffnen: Der Klebestreifen garantiert ein einfaches und effizientes Schließen, der integrierte Aufreißstreifen ein einfaches und sicheres Öffnen. Der Wellpapp-Faltkarton mit Automatikboden und Haftklebestreifen RAJA, 2-wellig, wird platzsparend flach angeliefert und ist zu 100% recycelbar. Hergestellt aus 80% Recyclingpapier.

Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
150
Innenmaß Breite:
150
Innenmaß Länge:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,096*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,2096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,926*
€ 23,71194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,174*
€ 21,62706
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 14,986*
€ 17,83334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,096*
€ 14,39424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.