Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzboden-Aufrichtekarton mit Haftklebeverschluss RAJA, 215 x 155 x 110 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blitzboden-Aufrichtekarton mit Haftklebeverschluss RAJA, 215 x 155 x 110 mm
Blitzboden-Aufrichtekarton mit Haftklebeverschluss RAJA, 215 x 155 x 110 mm
Blitzboden-Aufrichtekarton mit Haftklebeverschluss RAJA, 215 x 155 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     315-PF20
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PF20
EAN/GTIN:
     4058409062491
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Der Aufrichtekarton eignet sich besonders zum schnellen Verpacken und Versenden leichter bis mittelschwerer, robuster Produkte. Durch die überlappenden Verschlussklappen ist die fixe Versandverpackung besonders stabil, durch den Automatikboden schnell aufgerichtet.

Alle Details im Überblick:

  • Automatikboden: durch leichten Druck auf die Seiten rastet der Kartonboden automatisch ein
  • Haftklebeverschluss zum einfachen und sicheren Verschließen
  • Schnelles Öffnen ohne Messer mit Aufreißstreifen
  • Innen- und Außenbeschichtung aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht (bei den Artikeln PF30DE, PF33DE, PF40DE, PF55DE Außenbeschichtung Testliner)
  • Vollflächige Bodenlasche sorgt für Stabilität
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung des Kartons
  • 1-welliger Karton bis maximal 10 kg belastbar
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück

Mit personalisierten Verpackungen stechen Sie aus der Masse an Kartons heraus, die täglich versendet werden. Lassen Sie Ihre Faltschachteln bedrucken. Dieser Blitzboden-Aufrichtekarton ist bestens geeignet dafür.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,056*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,882*
€ 37,93958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,322*
€ 37,27318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,066*
€ 25,06854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,686*
€ 24,61634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,176*
€ 24,00944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,056*
€ 19,10664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.