Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lack Tasche für eine Flasche gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lack Tasche für eine Flasche gold
Lack Tasche für eine Flasche gold
Lack Tasche für eine Flasche gold
Artikel-Nr.:
     315-PEBG
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PEBG
EAN/GTIN:
     4058409062385
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Die Lackpapier-Tragetaschen für Flaschen sind ideal als Geschenkverpackung für eine Flasche. Sie sind für Sie in 6 Trendfarben erhältlich. Die Flaschenverpackung ist vor allem stabil dank des Kartonbodens und reißfest dank der Pappverstärkung am oberen Rand. So verpacken und transportieren Sie Ihre Flaschen sicher. Die farblich passende Tragekordel in Seidenoptik rundet das Gesamtbild ab und liegt angenehm in der Hand.

Die edle Flaschenverpackung eignet sich ideal für Spirituosenhändler, die Wein, Sekt oder Champagner attraktiv verpacken möchten. Zudem ist sie mit RAJAPRINT ganz einfach personalisierbar und wird damit zu Ihrem persönlichen Botschafter. Da die Flaschentasche ihren Inhalt besonders hochwertig erscheinen lässt, ist sie auch für Künstler, die bemalte Flaschen verpacken und/oder verschenken möchten ideal. Die Lackpapier-Tragetasche hinterlässt bei jedem Einsatz Eindruck.

Alle Details im Überblick:

  • Verdeckte Pappverstärkung am oberen Rand
  • Kartonboden für höhere Stabilität
  • 5 verschiedene Trendfarben für Sie zur Auswahl:
    Rot, Schwarz, Weiß, Gold und Grau
  • Farblich passende Baumwollkordel in Seidenoptik
  • Mit Seitenfalte für einfaches Befüllen
  • Material: Glänzendes Lackpapier
    Qualität: 170g /m²
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück


Sie hätten gerne eine ganz individuelle Lackpapier-Tragetasche oder doch lieber personalisierte Etiketten, um Ihre Werbebotschaft überall zu hinterlassen? Unsere Experten beraten Sie in Sachen Personalisierung sehr gerne. Rufen Sie uns an!
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
gold
Höhe:
400 MM
Öffnung:
100 MM
Falte:
100 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,57*
€ 49,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,65*
€ 48,37
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,39*
€ 42,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.