Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lackpapier-Tragetasche rot PE40R - B:400 mm / H:320 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild - Lackpapier-Tragetasche rot PE40R - B:400 mm / H:320 mm
Detailbild - Lackpapier-Tragetasche rot PE40R - B:400 mm / H:320 mm
Artikel-Nr.:
     315-PE40R
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lackpapierbeutel
Lackpapiertasche
Lackpapiertragetaschen
Lacktaschen
Geschenktaschen aus glänzendem Lackpapier in 190 g/m²
Qualität. Pappverstärkung am oberen Rand, Boden aus Karton.
Weiße Taschen mit Tragekordel aus weißer Baumwolle.
Schwarze, rote und goldene Taschen mit passender Tragekordel
in Seidenoptik.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
320 mm
Farbe:
rot
Seitenfalte:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: lacktaschen rot, Lackpapier-Tragetaschen, Tragetaschen, Geschenkverpackung, Lackpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3868* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,01*
€ 55,94
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,28*
€ 49,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,67*
€ 41,26
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild - Geschenkfolie C12NE
Rajapack
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG