| |
|
| Artikel-Nr.: 315-PE30B Herst.-Nr.: PE30B EAN/GTIN: 4058409062163 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen Lackpapier-Tragetaschen sind ein echter Hingucker. Die glänzende Oberfläche in Lackoptik wirkt dank der Laminierung besonders hochwertig. Die Kordel aus Baumwolle in Seidenoptik ergänzt den hochwertigen Look der Tragetasche. Insgesamt eine edle Verpackung für Kleidung, Accessoires und Geschenke. Jede Art von hochwertigen Artikeln, wie beispielsweise Markenware findet somit Platz in einer entsprechenden Verpackung. Die Lackpapier-Tragetasche ist des Weiteren besonders robust dank der Pappverstärkung oben am Rand und dem Kartonboden. Somit ist die Einkaufstasche sicher vor dem Einreißen beim Tragen. Die Seitenfalten und der Kartonboden erleichtern das Aufstellen der Tasche zum Befüllen und ermöglichen zudem ein flaches Zusammenfalten. So kann die Einkaufstasche jederzeit wieder verwendet werden. Alle Details im Überblick: - Glänzende Oberfläche
- Mit Kartonboden und Seitenfalten für mehr Stabilität und leichterem Befüllen
- Pappverstärkung am oberen Rand verhindert Einreißen des Papiers
- 5 verschiedene Formate
- 4 verschiedene Trendfarben zur Auswahl:
Rot, Schwarz, Weiß und Gold – ein edler Auftritt ist garantiert! - Material: glänzendes Lackpapier
- Qualität: 170g/m²
- Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Veredeln Sie die Lackpapier-Tragetaschen mit Ihrem individuellen Logo und Aufdruck. Sie benötigen Geschenkbänder und Geschenkpapier – in unserem Sortiment werden Sie garantiert fündig. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 25 | Farbe: | weiß | Höhe: | 250 MM | Öffnung: | 300 MM | Falte: | 100 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Lackpapierbeutel, Lackpapiertasche, Lackpapiertragetaschen, Lackpapiertüte, Lackpapiertüten, Lacktaschen, lacktaschen weiß, lackpapiertasche, geschenktasche, geschenkverpackung, lackpapier-tasche, lackpapier-tragetasche, lackpapiertragetasche, tragetaschen, verpacken, verpackung |
| | |
| |