Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss RAJA, braun, 400 x 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss RAJA, braun, 400 x 400 mm
Karton-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss RAJA, braun, 400 x 400 mm
Karton-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss RAJA, braun, 400 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     315-PCMA40C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCMA40C
EAN/GTIN:
     4058409061692
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Die extra stabile Versandtasche ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Ganz ohne Dellen: Auch Rahmenlose Bilder behalten ihre Form. Durch die starke Wellpappe der Karton-Versandtasche ist das Innere bestens vor Knicken geschützt.

Ob dick oder dünn: Die variable Füllhöhe passt sich optimal Ihrem Produkt an und erleichtert das Befüllen der Versandverpackung - auch bei dickeren Büchern.

Schnelles Verpacken durch Karton-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss

Mit dem praktischen Haftklebeverschluss haben Sie Ihre Ware im Handumdrehen verpackt, ohne weiteres Verpackungsmaterial zu benötigen. Ebenso blitzschnell halten Ihre Kunden die heißersehnte Bestellung in den Händen: Der Aufreißstreifen machts möglich.

Alles auf einen Blick:

  • Farbe: Braun oder weiß
  • Starker Ecken- und Kantenschutz: Besonders stabil gegen Stöße
  • Variable Füllhöhe: Bis 40 mm
  • Komfort: Haftklebeverschluss und Aufreißstreifen
  • Extrem widerstandsfähig: Feinwellpappe, Qualität: 380 g/m², 100% Kraftpapierbeschichtung
  • Besonderes edel: Weiße Außenbeschichtung
  • Tipp: Bestell-Nr. PCMA2C und PCMB2C sind optimal für Groß- und Maxibrief

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Geeignet für:
Kalender
Farbe:
braun
Qualität g/m²:
350
Gewicht:
138 G
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Buchversand, Kantenschutz, Knickschutz, Versandtasche, dicke Bücher, haftklebeverschluss, karton, karton-versandtasche, karton-versandtaschen, rigipack, variabel, versandkarton, versandtasche, versandtaschen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,70*
€ 222,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,90*
€ 217,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 164,49*
€ 195,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,50*
€ 163,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,23*
€ 151,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,88*
€ 140,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.