Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpappe-Versandtaschen, 458 x 328 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Vollpappe-Versandtaschen, 458 x 328 mm
Vollpappe-Versandtaschen, 458 x 328 mm
Vollpappe-Versandtaschen, 458 x 328 mm
Artikel-Nr.:
     315-PCF45
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCF45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Die 100% recycelten Vollpappe-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss eignen sich hervorragend, wenn Sie Produkte wie Prospekte, Kataloge, Dokumente usw. bis 2 cm Höhe versenden wollen und bieten Ihren Produkten optimalen Knickschutz. Durch das geringe Gewicht der Versandtasche aus recycltem Papier, kann sie zudem portosparend versandt werden. Die Vollpappe-Versandtasche ist äußerst praktisch: durch die Öffnung an der Längsseite, können Sie die Produkte einfach einlegen. Für empfindliche und zerbrechliche flache Produkte, zum Beispiel aus Glas, finden Sie im RAJA Sortiment auch flache Kartons, die diese zuverlässig schützen.
  • Material: 100% recyceltes Papier
  • Qualität: 400 g/m²
  • Praktisch: Die Versandtaschen haben einen Haftklebeverschluss und einen Aufreißstreifen
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück (PCF45: 75 Stück)
  • Optimal für Groß- und Maxibrief: PCF18, PCF23, PCF29, PCF33, PCF35
  • Geeignete Formate für: CD, DVD, Buch, Comic, Fotoalbum und Kalender
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
75
Geeignet für:
Kalender
Innenmaß Höhe:
328 MM
Innenmaß Öffnung:
458 MM
Gewicht:
150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 45,80*
€ 60,22*
Lager 315
80
€ 12,90*
ab € 52,35*
€ 85,12*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 85,12*
€ 101,29
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 83,52*
€ 99,39
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 75,12*
€ 89,39
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 68,70*
€ 81,75
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 61,59*
€ 73,29
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 55,90*
€ 66,52
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 52,35*
€ 62,30
pro Dose
1 Dose enthält 75 Stück (ab € 0,698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.