Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenverpackung 660 x 550 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rahmenverpackung 660 x 550 mm
Rahmenverpackung 660 x 550 mm
Rahmenverpackung 660 x 550 mm
Artikel-Nr.:
     315-PCAD60
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCAD60
EAN/GTIN:
     4058409061197
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung

Mit unserem hochwertigen Bilderkarton in Kraftliner-Qualität können Sie Kunstwerke, Fotos, Bilderrahmen und wertvolle Gemälde sicher verpacken und transportieren. Die Verpackung für Bilder bietet einen extrem stabilen Stoß- und Knickschutz, sodass insbesondere auch die Ecken und Kanten von Leinwänden und Bilderrahmen mehrfach gepolstert und geschützt sind. Durch die spezielle Form des Bilderkartons bildet sich beim Schließen eine Kante, die alle Stöße beim Transport optimal abfedert. Dies reduziert das Risiko von Knicken, Beulen oder Rissen enorm.

Vielseitige Verpackung für Bilder, Bilderrahmen und alle flachen Produkte

Der braune Faltkarton aus Wellpappe ist bei uns online in unterschiedlichen Größen erhältlich, passgenau für jeden Inhalt: Messen Sie ganz einfach die Innenmaße Ihrer Ware und wählen Sie eine Schachtel für Ihren individuellen Bedarf. Die Rahmenverpackung ist eine optimale Verpackung für Bilder, Rahmen und alle flachen und zerbrechlichen Produkte. Dank der stabilen Ausführung aus 2-welligem Karton eignet sich die Verpackung auch zum Versenden und für den Transport von Bilderrahmen und Gemälden mit einem höheren Gewicht. Die variable Füllhöhe der Faltschachtel ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten in jedem Unternehmen. Besonders geeignet ist die Bilder Verpackung jedoch auch für Museen, Galerien oder auch als Umzugskarton in passender Größe für Bilder.

Darüber hinaus ist unser Bilderkarton auch eine umweltfreundliche Wahl: Zu 70% hergestellt aus recycelbarem Material und 100% recycelbar, sind Ihre Bilder sicher verpackt, ohne dass Sie sich Sorgen um die Umwelt machen müssen. Die Kartons werden flach angeliefert und müssen nicht montiert, sondern ganz einfach um den Inhalt gewickelt werden. Dank der flachen Innenmaße der Verpackung sparen Sie also wertvollen Platz bei der Lagerung. Bestellen Sie daher am besten gleich mehr Kartonagen und profitieren Sie von unseren günstigen Staffelpreisen!

Sie möchten nicht nur wertvolle Bilder und Rahmen, sondern auch andere Inhalte sicher verpacken und verschicken? Dann empfehlen wir Ihnen unsere stabilen Versandkartons aus Wellpappe in ausgezeichneter Qualität. Als zusätzlichen Schutz für sensible Inhalte wie Glas, können Sie außen am Bilderkarton auch ein Warnetikett für Kunden und Lieferanten mit dem Hinweis "Vorsicht Glas" anbringen. Zum sicheren Verschließen sind die Klebebänder und Umreifungsband aus unserem Shop ideal.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Welle:
2-wellig
Max. Innen-Höhe:
70
Innenmaß Breite:
550 MM
Innenmaß Länge:
660 MM
Menge je Palette:
120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,77*
€ 87,7863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,96*
€ 86,8224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,10*
€ 83,419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,18*
€ 79,9442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.