Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Kartontasche RAJA, 530 x 430 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune Kartontasche RAJA, 530 x 430 mm
Braune Kartontasche RAJA, 530 x 430 mm
Artikel-Nr.:
     315-PCA07C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCA07C
EAN/GTIN:
     4058409061081
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Die Karton Versandtasche eignet sich besonders für Produkte, die einen starken Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen.
Die Versandtaschen aus Karton sind optimal für den sicheren Versand von Kalendern, Broschüren, Dokumenten und Druckerzeugnisse in DIN A3, DIN A4 und DIN C4 sowie dünnen Büchern, DVDs, Fotos, Zeugnissen, Warensendungen oder Zeitschriften.

Weitere Details:

  • Material: Mikrowelle
  • Qualität: 350 g/m²
  • Farbe: braun (Sie hätten lieber weiße Versandtaschen?)
  • recycelbar
  • Möchten Sie sich auch individuelle Etiketten selbst bedrucken?
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Geeignet für:
Kalender
Innenmaß Höhe:
430 MM
Innenmaß Öffnung:
530 MM
Gewicht:
185
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche a3, karton tasche, kartonversandtasche braun, braun, feinwellpappe, karton, karton-versandtasche, karton-versandtaschen, rajamail, versandtasche, versandtaschen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,77*
€ 168,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,89*
€ 165,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 111,68*
€ 132,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,06*
€ 127,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,29*
€ 116,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,66*
€ 105,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.