Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett
Klemmbrett
Klemmbrett
Artikel-Nr.:
     315-PBSR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PBSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Mit den Klemmbrettern und Klemmbrettmappen von FolderSys können Sie Blöcke oder einzelne Blätter sicher arretieren. Dank starker Klemmwirkung und stabiler Kunststoffecken schützen Sie Ihre Dokumente so vor Knicken und Rissen. Das Klemmbrett und die Klemmbrettmappe kommen in neutralem Design, ohne Aufdruck.

Passende Blöcke und Stifte für das Klemmbrett finden Sie bei uns im Online-Shop.

Alle Details im Überblick:

  • Mit schützenden Kunststoffecken
  • Oberfläche aus PP-Folie
  • Vollfarbig, schwarz
  • Für DIN-A4-Formate geeignet
  • 2 Modelle zur Auswahl: PBSR: Klemmbrett, PBAR: Klemmbrettmappe mit Dreiecksklarsichttasche auf dem Innenflügel und voll umschlagbarem Deckel
  • Stärke/Dicke der Modelle: 1,5 mm (PBSR), 1,2 mm (PBAR)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Breite:
22,8
Länge:
31,6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,69*
Lager 315
260
10
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,26*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.