Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmbrettmappe
Klemmbrettmappe
Klemmbrettmappe
Artikel-Nr.:
     315-PBAR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PBAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
klemmbrettmappe a4 pp schwarz
blockmappe a4

Mit den Klemmbrettern und Klemmbrettmappen von FolderSys können Sie Blöcke oder einzelne Blätter sicher arretieren. Dank starker Klemmwirkung und stabiler Kunststoffecken schützen Sie Ihre Dokumente so vor Knicken und Rissen. Das Klemmbrett und die Klemmbrettmappe kommen in neutralem Design, ohne Aufdruck.

Passende Blöcke und Stifte für das Klemmbrett finden Sie bei uns im Online-Shop.

Alle Details im Überblick:

  • Mit schützenden Kunststoffecken
  • Oberfläche aus PP-Folie
  • Vollfarbig, schwarz
  • Für DIN-A4-Formate geeignet
  • 2 Modelle zur Auswahl: PBSR: Klemmbrett, PBAR: Klemmbrettmappe mit Dreiecksklarsichttasche auf dem Innenflügel und voll umschlagbarem Deckel
  • Stärke/Dicke der Modelle: 1,5 mm (PBSR), 1,2 mm (PBAR)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Breite:
23,1
Länge:
32
Weitere Suchbegriffe: blockmappen kunststoff, Klemmappe, Klemmbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,466*
€ 66,00454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,466*
€ 64,81454
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,92*
€ 58,2148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,56*
€ 55,4064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,56*
€ 51,8364
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,01*
€ 44,0419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.