Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißes Packpapier auf der Rolle 100 m x 50 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Weißes Packpapier auf der Rolle 100 m x 50 cm
Weißes Packpapier auf der Rolle 100 m x 50 cm
Weißes Packpapier auf der Rolle 100 m x 50 cm
Artikel-Nr.:
     315-PAPKD
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAPKD
EAN/GTIN:
     4058409059507
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Das weiße Packpapier verpackt Ihre Präsente perfekt. Es macht einen schlichten und trotzdem edlen Eindruck. Außerdem ist es perfekt geeignet als Packpapier, also zum Knüllen zur Verwendung als Füllmaterial und zum Schutz Ihrer Produkte.
Weitere Informationen:
Breite:
50
Gewicht:
3,2
Qualität g/m²:
60
Länge:
100 M
Rollen-Ø:
10
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, weißes packpapier 60g, einschlagpapier, einschlagpapier weiß, auspolsterung, bogen, füllmaterial, füllpapier, packpapier, packpapiere, papiere, papierpolster, papierpolsterung, polstern, schützen, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,55*
€ 43,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,86*
€ 42,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,40*
€ 34,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.