Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierbeutel Stärke 70 g/m² - 10 x 21,5 x 6 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papierbeutel Stärke 70 g/m² - 10 x 21,5 x 6 cm
Papierbeutel Stärke 70 g/m² - 10 x 21,5 x 6 cm
Papierbeutel Stärke 70 g/m² - 10 x 21,5 x 6 cm
Artikel-Nr.:
     315-PAP1021
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAP1021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
raja cellulose beutel

Unsere umweltfreundlichen Papierbeutel sind aus 70 bis 100 % recyceltem braunem Kraftpapier hergestellt und zu 100% recycelbar. Die Papierbeutel ohne Henkel lassen sich durch den Blockboden und die Seitenfalten ganz einfach und unkompliziert mit Ihren Produkten befüllen.
Durch eine spezielle Behandlung sind die Beutel aus braunem Kraftpapier feuchtigkeitsabweisend.

Verpackungseinheiten (VE):

  • MN62 und MN152: 250
  • PAP322: 100
  • PAP622 und PAP822: 50

Wenn Sie Produkte eintüten wollen die größer und schwerer sind, finden Sie hier auch die großvolumigen Papierbeutel.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Farbe:
braun
Qualität g/m²:
70
Reißfestigkeit kg:
2
Innenmaß Höhe:
215
Innenmaß Öffnung:
100
Weitere Suchbegriffe: cellulose beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,20*
€ 44,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.