| |
|
| Artikel-Nr.: 315-PALT82 Herst.-Nr.: PALT82 EAN/GTIN: 4058409059194 |
| |
|
| | |
| Die selbstklebenden Lieferscheintaschen mit Standard-Aufdruck sind besonders stabil und der ideale Schutz Ihrer Rechnungen, Lieferscheine, Betriebsanleitungen und sonstigen Frachtbegleitpapiere vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen. Die Selbstklebetaschen sind bedruckt mit "Packing List" und ermöglichen die Kontrolle des Inhalts Ihrer Paletten und Faltkartons aus Wellpappe ohne sie zu öffnen. Sie können zwischen 1000 er Packs für einen großen Bedarf und Mini Packs für den kleinen Bedarf wählen. Wenn Sie viele unterschiedliche Arten von Dokumenten versenden, dann bieten sich auch die transparenten Ausführungen der Dokumententaschen Super für Sie an! Sie kleben überall und machen auf wichtige Dokumente aufmerksam. - Einfache Entnahme und Vermeidung von Beschädigung durch Lieferung in der Spenderbox
- Leichtes Einschieben Ihrer Dokumente durch stabiles, leicht abzuziehendes Schutzpapier aus Silikon
- Optimaler Schutz Ihrer Dokumente durch extra starke PE-Folie
- Silikonpapier ist FSC-zertifiziert
- Umweltfreundlich: Klima-neutrale Herstellung
- Qualität: PE
- Stärke: 70 µ, Silikonpapier 110 g/m³
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 250 | Geeignet für: | DIN A5 | Aufdruck: | Packing List | Innenmaß Höhe: | 165 | Innenmaß Öffnung: | 225 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche a5, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche "packing list", bedruckt, begleitpapiere, dokumententaschen, frachtpapiere, huckepacktasche, schutz, schützen, selbstklebetasche, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 26,97* | € 45,68* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,56* | € 47,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,10788* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|