Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen RAJA Super bedruckt, "Packing List" 165 x 115 mm, Mini-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumententaschen RAJA Super bedruckt, "Packing List" 165 x 115 mm, Mini-Pack
Dokumententaschen RAJA Super bedruckt, "Packing List" 165 x 115 mm, Mini-Pack
Dokumententaschen RAJA Super bedruckt, "Packing List" 165 x 115 mm, Mini-Pack
Artikel-Nr.:
     315-PALT80
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PALT80
EAN/GTIN:
     4058409059170
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Die selbstklebenden Lieferscheintaschen mit Standard-Aufdruck sind besonders stabil und der ideale Schutz Ihrer Rechnungen, Lieferscheine, Betriebsanleitungen und sonstigen Frachtbegleitpapiere vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen. Die Selbstklebetaschen sind bedruckt mit "Packing List" und ermöglichen die Kontrolle des Inhalts Ihrer Paletten und Faltkartons ohne sie zu öffnen. Sie können zwischen 1000 er Packs für einen großen Bedarf und Mini Packs für den kleinen Bedarf wählen.

Wenn Sie viele unterschiedliche Arten von Dokumenten versenden, dann bieten sich auch die transparenten Ausführungen der Dokumententaschen Super für Sie an!
Sie kleben überall und machen auf wichtige Dokumente aufmerksam.
  • Einfache Entnahme und Vermeidung von Beschädigung durch Lieferung in der Spenderbox
  • Leichtes Einschieben Ihrer Dokumente durch stabiles, leicht abzuziehendes Schutzpapier aus Silikon
  • Optimaler Schutz Ihrer Dokumente durch extra starke PE-Folie
  • Silikonpapier ist FSC-zertifiziert
  • Umweltfreundlich: Klima-neutrale Herstellung
  • Qualität: PE
  • Stärke: 70 µ, Silikonpapier 110 g/m³
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Geeignet für:
DIN A6
Aufdruck:
Packing List
Innenmaß Höhe:
115
Innenmaß Öffnung:
165 MM
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche a6, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche "packing list", bedruckt, begleitpapiere, dokumententaschen, frachtpapiere, huckepacktasche, schutz, schützen, selbstklebetasche, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,05728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.