Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen RAJA Eco bedruckt, "Packing List" 320 x 235 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Dokumententaschen RAJA Eco bedruckt, "Packing List" 320 x 235 mm
Dokumententaschen RAJA Eco bedruckt, "Packing List" 320 x 235 mm
Dokumententaschen RAJA Eco bedruckt, "Packing List" 320 x 235 mm
Artikel-Nr.:
     315-PALT06
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PALT06
EAN/GTIN:
     4058409059002
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche

Die selbstklebenden Dokumententaschen mit Standard-Aufdruck sind der ideale Schutz Ihrer Briefe, Rechnungen, Lieferscheine, Betriebsanleitungen und sonstigen Frachtbegleitpapiere vor Schmutz, Staub und Nässe. Die unterschiedlichen Aufdrucke geben Ihnen die Möglichkeit die passende Selbstklebetasche je nach Art Ihres Begleitpapiers auszuwählen. Dabei ermöglichen die Dokumententaschen die Kontrolle des Inhalts Ihrer Paletten und Pakete ohne sie zu öffnen. Die Selbstklebetaschen machen auf wichtige Dokumente aufmerksam und sorgen dafür, dass Ihre Versandpapiere nicht in der Versandverpackung bzw. im Füllmaterial untergehen. Sie können zwischen 1000 er Packungen für einen großen Bedarf und Mini Packs für den kleinen Bedarf wählen.

Alternativ finden Sie in unserem Sortiment auch die transparenten und unbedruckten Eco Dokumententaschen.

  • Kleben auf Versandverpackungen aller Art wie z.B. Kartons, Paletten, Stretchfolie und Versandtaschen
  • Einfache Entnahme und Vermeidung von Beschädigung durch Lieferung in der Spenderbox
  • Leichtes Einschieben Ihrer Dokumente durch stabiles, leicht abzuziehendes Schutzpapier aus Silikon
  • Optimaler Schutz Ihrer Dokumente durch starke PE-Folie
  • Qualität: PE, Stärke: 60 µ, Silikonpapier 75 g/m³
  • Verpackungseinheit (VE): 250, 500 oder 1000 Stück

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
500
Geeignet für:
DIN A4
Aufdruck:
Packing List
Innenmaß Höhe:
235
Innenmaß Öffnung:
320 MM
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertaschen a4, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche "packing list", Selbstklebetasche, bedruckt, begleitpapiere, dokumententaschen, frachtpapiere, huckepacktasche, schutz, schützen, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,02*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,06702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 107,64*
€ 128,09
pro Box
ab 2 Boxen
€ 95,47*
€ 113,61
pro Box
ab 5 Boxen
€ 91,35*
€ 108,71
pro Box
ab 6 Boxen
€ 86,29*
€ 102,69
pro Box
ab 10 Boxen
€ 77,44*
€ 92,15
pro Box
ab 500 Boxen
€ 67,02*
€ 79,75
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.