Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier auf der Rolle RAJA 70 g, 60 cm x 95 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packpapier auf der Rolle RAJA 70 g, 60 cm x 95 m
Packpapier auf der Rolle RAJA 70 g, 60 cm x 95 m
Packpapier auf der Rolle RAJA 70 g, 60 cm x 95 m
Artikel-Nr.:
     315-PAK09
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAK09
EAN/GTIN:
     4058409058753
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier

Diese flexible Packpapier Rolle eignet sich ideal zum Verpacken und Schützen bzw. Polstern Ihrer Produkte jeder Form. Darüber hinaus kann die blickdichte und antistatische Verpackungspapier Rolle zum Füllen von Zwischenräumen in Kartons, als Zwischenlage oder zum Unterlegen und Abdecken Ihrer Produkte verwendet werden. Das Packpapier auf Rolle ist vielseitig einsetzbar und bietet einen optimalen Oberflächen- sowie Kanten- und Eckenschutz. Mit einem Abrollständer können Sie die Packpapierrolle ganz einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden.

Weitere Details:

  • Material: Recyclingpapier
  • Packpapier Rolle in Standard-Qualität 70 g/m²: Sehr vielfältig, als Verpackungspapier Rolle oder hochwertiges Stopfmaterial zu verwenden
  • Packpapier Rolle in Industrie-Qualität 90 g/m²: Zum Verpacken Ihrer schweren Produkte
  • Packpapier Rolle in Industrie-Qualität 125 g/m²: Besonders robust für Schweres und Eckiges
  • Rollenkern-Durchmesser: 50 mm

Verwendet werden kann das vielseitige Papier auf Rolle beispielsweise in einem Stülpkarton zur Abdeckung und zum Schutz beim Versand von Druckerzeugnissen, wie Flyern oder Prospekten. Entdecken Sie auch unsere Seidenpapier Rolle für einen dekorativen Schutz mit Wow-Effekt!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Breite:
60
Gewicht:
4
Qualität g/m²:
70
Anzahl Rollen je Palette:
126
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 60 cm x 95 m, einschlagpapier, natronmischpapier 70 gr, auspolsterung, füllmaterial, füllpapier, packpapier, packpapiere, papiere, papierpolster, papierpolsterung, polstern, rolle, schützen, verpackungsmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 9,00*
€ 12,74*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 20,54*
Lager 315
737
€ 12,90*
ab € 11,90*
€ 23,41*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,41*
€ 27,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Rolle
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.