Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepp Papier 10 cm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Krepp Papier 10 cm
Krepp Papier 10 cm
Krepp Papier 10 cm
Artikel-Nr.:
     315-PAB10
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAB10
EAN/GTIN:
     4058409058319
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Das Krepp-Papier ist besonders geeignet für den Oberflächenschutz von runden und kantigen Gegenständen wie Rohre, Profilstahl, Möbelfüße, Bauteile. Durch die speziellen Dehneigenschaften werden auch spitze Kanten und ungewöhnliche Formen von dem Krepp-Papier perfekt vor Schmutz und Kratzern bei Transport und Lagerung geschützt.
  • Praktisch: Kleine Rollenbreite ist besonders einfach in der Handhabung
  • Umweltfreundlich: recycelbar
  • Stark dehnbar, Länge gestreckt circa 8 m
  • Rollen-Durchmesser 7 cm
  • Qualität 72 - 130 g/m²
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
150
Breite:
10
Länge:
8
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, Einschlagpapier, Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, einschlagpapier 130g, bastelkrepp, packpapier rajapack, auspolsterung, füllpapier, krepp-papier, krepppapier, packpapier, papiere, papierpolster, papierpolsterung, polstern, schützen, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,88*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 153,29*
€ 182,42
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 149,77*
€ 178,23
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 127,73*
€ 152,00
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 104,19*
€ 123,99
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 94,88*
€ 112,91
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.