| |
|
| Artikel-Nr.: 315-P44PR Herst.-Nr.: P44PR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die farbigen Papiertragetaschen mit gedrehter Papierkordel sind ideal für Messen und Ausstellungen sowie auch als Geschenktaschen geeignet. Die große Auswahl an Farben lässt keine Wünsche offen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Kraftpapier hat eine Qualität von 90 g/m² bzw. 100 g/m² und ist damit besonders stabil. Die Oberfläche der Tragetasche ist angenehm glatt und unterstreicht die hochwertige Optik. Vollendet werden die Tragetaschen durch eine gedrehte Papierkordel in Taschenfarbe. Die Seitenfalten und der Blockboden erleichtern Ihnen das Befüllen. Nach Nutzung sind die Tragetaschen natürlich recycelbar. Alle Details im Überblick: - 11 verschiedene Farben zur Wahl: Silber, gold, grau, schwarz, violett, rot, pink, rosa, türkis, grün und mint
- Innenfarbe: weiß
- 2 verschiedene Größen
- Mit Seitenfalten und Blockboden für einfaches Befüllen
- Innen angeklebte, gedrehte Papierkordel in Taschenfarbe
- Material: Kraftpapier
- Qualität: 90 g/m² bzw. 100 g/m²
- Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Verpacken Sie Ihre Produkte oder Geschenke ansprechend und schauen Sie sich unsere Packseide und Geschenkbänder an. Diese zusätzlichen Details verleihen jeder Verpackung das gewisse Etwas. Weitere Informationen: | | Farbe: | violett | Qualität g/m²: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |