| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ORP230016 Herst.-Nr.: ORP230016 EAN/GTIN: 4058409057619 |
| |
|
| | |
| Die Verschlusshülsen sind ideal für den Verschluss von Umreifungsbändern mit Hilfe von Spann- und Verschlussgeräten. Die Hülsen gibt es aus Metall oder verzinktem Metall. Sie werden bei der Verwendung mit dem Verschlussgerät zusammengedrückt und bilden so einen sicheren Verschluss für Ihre Umreifungsbänder. Nur für PP- und Polyester-Umreifungsbänder.
Finden Sie hier das passende Spann- und Verschlussgerät: + Für die horizontale Umreifung (MFC1N und MFC2N) + Für die vertikale Umreifung mit genoppter Innenseite (OR400013 und OR400016) Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1000 | Bezeichnung: | Für Handgerät OR400013 und OR400016 | für Kunststoffband Breite mm: | 15-16 | Länge: | 30 | Stärke: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen 16 mm, verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffband, bündeln, umreifen, umreifung, umreifungsband, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschluss, verschluss-hülsen, verschlussmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,77* | € 93,16* | | | | Lager 315 | | | | | | € 9,90* | ab € 82,24* | € 103,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,08224* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|