| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ORP210013 Herst.-Nr.: ORP210013 EAN/GTIN: 4058409057602 |
| |
|
| | |
| Die Verschlusshülsen sind ideal für den Verschluss von Umreifungsbändern mit Hilfe von Spann- und Verschlussgeräten. Die Hülsen gibt es aus Metall oder verzinktem Metall. Sie werden bei der Verwendung mit dem Verschlussgerät zusammengedrückt und bilden so einen sicheren Verschluss für Ihre Umreifungsbänder. Nur für PP- und Polyester-Umreifungsbänder.
Finden Sie hier das passende Spann- und Verschlussgerät: + Für die horizontale Umreifung (MFC1N und MFC2N) + Für die vertikale Umreifung mit genoppter Innenseite (OR400013 und OR400016) Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1000 | Bezeichnung: | Für Handgerät OR400013 und OR400016 | für Kunststoffband Breite mm: | 12-13 | Länge: | 30 | Stärke: | 0,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffbänder 13mm, verschlusshülse für pp-band, magazinverschlusshülsen 13mm, bündeln, umreifen, umreifung, umreifungsband, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschluss, verschluss-hülsen, verschlusshülsen, verschlussmittel |
| | |
| |