Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Geschenkband-Schleifen natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papier Geschenkband-Schleifen natur
Papier Geschenkband-Schleifen natur
Papier Geschenkband-Schleifen natur
Artikel-Nr.:
     315-NEPKR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     NEPKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkbandschleifen
Geschenkschleifen
raja geschenkschleifen
geschenkschleifen

Die Papierschleife ist eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Geschenkschleifen.

Schlicht und elegant zieht die Geschenkschleife aus Papier die Aufmerksamkeit auf sich und verleiht der Geschenkverpackung jedes Produkts ein natürliches und modernes Aussehen. Durch das außergewöhnliche Material sorgen die Papier-Geschenkband-Schleifen für einen besonderen Hauch von Natürlichkeit – und Sie verpacken zudem Ihre Geschenke besonders nachhaltig. Sie lässt sich wiederverwenden und recyceln.

Nachhaltige Geschenkschleifen zum Zusammenziehen: Einfach und schnell verpackt

Mit der Papierschleife lassen sich Geschenkverpackungen im Handumdrehen verschönern. Geschenkschleifen sind eine echte Zeitersparnis, wenn Sie superschnell Ihre Geschenkverpackung dekorieren möchten: Ziehen Sie einfach gleichzeitig an den 2 dünnen Bändern und die Geschenkschleife formt sich von selbst. Die Papierschleife wird flach geliefert, sodass sie platzsparend griffbereit bleibt, ohne den Arbeitsplatz zu überladen.

Alles auf einen Blick:

  • Material: Papier (gerillt)
  • Durchmesser: 12 cm
  • Verkauft in Paketen von 30 Schleifen

Befestigen Sie einfach Ihre Geschenkschleifen aus Papier mit unserem Doppelseitigem Klebeband. Auch praktische Geschenkboxen und -tüten finden Sie bei uns.

Profitipps zum Geschenk einpacken finden Sie in unserem Blog.

Weitere Informationen:
Breite:
120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,32*
€ 21,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.