Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband Standard silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkband Standard silber
Geschenkband Standard silber
Geschenkband Standard silber
Artikel-Nr.:
     315-N07A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     N07A
EAN/GTIN:
     4058409056902
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Das Geschenkband Standard ist der Klassiker unter den Geschenkbändern. Der leichte Glanz verleiht Eleganz, ohne aufdringlich zu wirken und ist daher überall einsetzbar. Zum Verzieren, Verschließen und Dekorieren.
Sie finden es beim Geschenkservice in Kaufhäusern, Boutiquen, Drogerien oder Spielwarengeschäften. Natürlich ist das Geschenkband auch bei Floristen oder für Firmenpräsente sehr beliebt. Die ansprechenden Farben lassen keine Wünsche offen.

Wählen Sie aus 8 Trendfarben:
Rot, Gold, Silber, Grün, Blau, Rosa, Orange und Weiß

Suchen Sie weitere Geschenkbänder, um beispielsweise Tragetaschen mit einem Schleifenband zu veredeln? In unserem RajaBoutique Sortiment finden Sie alles, was Sie für Ihre perfekte Geschenkverpackung benötigen.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
3
Farbe:
silber
Bezeichnung:
Standard
Breite:
7
Länge:
500 M
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, ringelband 500m, geschenk band, band, geschenk, geschenkband, geschenke, geschenkverpackung, schleife, verpacken, verpackung, verzieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.