| |
|
| Artikel-Nr.: 315-MLB362 Herst.-Nr.: MLB362 EAN/GTIN: 4058409056636 |
| |
|
| | |
| Sehr stabile Versandverpackung für Bücher, Muster, Rahmen und andere Produkte. Mit praktischem Haftklebeverschluss und Ausreißfaden. Sehr einfache Montage. Geeignet für DIN A4, DIN A5, DIN C5, DIN C4 und DIN B5 sowie für CDs. - Variable Füllhöhe von 10 bis 75 mm, vorgestanzte Rillen
- Sehr stabil: verstärkter umlaufender Kantenschutz
- Haftklebeverschluss und Aufreißhilfe
- Qualität: 1-welliger Karton, 10 kg
- Farbe: braun
- Flache Anlieferung
- Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen: | | Min. Innen-Höhe: | 20 MM | Innenmaß Breite: | 250 MM | Innenmaß Länge: | 325 MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,46* | € 20,09* | | | | Lager 315 | | | | | | € 9,90* | ab € 25,36* | € 34,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0144* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|