Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiwell Braun 302 x 215 x 20/75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multiwell Braun 302 x 215 x 20/75
Multiwell Braun 302 x 215 x 20/75
Multiwell Braun 302 x 215 x 20/75
Artikel-Nr.:
     315-MLB358
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MLB358
EAN/GTIN:
     4058409056629
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Sehr stabile Versandverpackung für Bücher, Muster, Rahmen und andere Produkte. Mit praktischem Haftklebeverschluss und Ausreißfaden. Sehr einfache Montage. Geeignet für DIN A4, DIN A5, DIN C5, DIN C4 und DIN B5 sowie für CDs.

  • Variable Füllhöhe von 10 bis 75 mm, vorgestanzte Rillen
  • Sehr stabil: verstärkter umlaufender Kantenschutz
  • Haftklebeverschluss und Aufreißhilfe
  • Qualität: 1-welliger Karton, 10 kg
  • Farbe: braun
  • Flache Anlieferung
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen:
Min. Innen-Höhe:
20 MM
Innenmaß Breite:
215 MM
Innenmaß Länge:
302 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,69*
€ 50,8011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,71*
€ 49,6349
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 37,405*
€ 44,51195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,075*
€ 42,92925
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 34,165*
€ 40,65635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,395*
€ 39,74005
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 31,21*
€ 37,1399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.