Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiwell Braun 245 x 165 x 25/70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multiwell Braun 245 x 165 x 25/70
Multiwell Braun 245 x 165 x 25/70
Multiwell Braun 245 x 165 x 25/70
Artikel-Nr.:
     315-MLB354
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MLB354
EAN/GTIN:
     4058409056605
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Sehr stabile Versandverpackung für Bücher, Muster, Rahmen und andere Produkte. Mit praktischem Haftklebeverschluss und Ausreißfaden. Sehr einfache Montage. Geeignet für DIN A4, DIN A5, DIN C5, DIN C4 und DIN B5 sowie für CDs.

  • Variable Füllhöhe von 10 bis 75 mm, vorgestanzte Rillen
  • Sehr stabil: verstärkter umlaufender Kantenschutz
  • Haftklebeverschluss und Aufreißhilfe
  • Qualität: 1-welliger Karton, 10 kg
  • Farbe: braun
  • Flache Anlieferung
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen:
Min. Innen-Höhe:
25 MM
Innenmaß Breite:
165 MM
Innenmaß Länge:
245 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,155*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,605*
€ 39,98995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,025*
€ 39,29975
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,685*
€ 35,32515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,675*
€ 34,12325
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,745*
€ 31,82655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,005*
€ 30,94595
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 24,755*
€ 29,45845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,845*
€ 28,37555
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 20,825*
€ 24,78175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,155*
€ 20,41445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.