Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Polyester-Umreifung RAJA - 2500 m x 11,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Polyester-Umreifung RAJA - 2500 m x 11,8 mm
Set Polyester-Umreifung RAJA - 2500 m x 11,8 mm
Set Polyester-Umreifung RAJA - 2500 m x 11,8 mm
Artikel-Nr.:
     315-MFP22
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFP22
EAN/GTIN:
     4058409056414
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Weitere Informationen:
Reißfestigkeit kg:
333
Breite:
12 MM
Länge:
2500 M
Stärke:
0,7 MM
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, Umreifungs Set, Umreifungsset, pet-umreifungsband 12,0 x 0,7 mm x 2500 m, kunststoff umreifungsband, polyesterband 12mmx2500 lfm, abrollwagen, bündeln, pet, polyester-umreifungsband, set, umreifen, umreifung, verpacken, verschließen, verschluss, verschlussgerät, verschlusshülsen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.269,68*
€ 1.338,56*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.495,38*
€ 1.578,67*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,56*
€ 1.592,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,08*
€ 1.581,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,36*
€ 1.542,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,05*
€ 1.519,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,68*
€ 1.510,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.