| |
|
| Artikel-Nr.: 315-MFC524 Herst.-Nr.: MFC524 EAN/GTIN: 4058409056087 |
| |
|
| | |
| Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen und zur Sicherung leichter Palettenladungen geeignet. Da das PP-Umreifungsband flexibel und biegsam ist, passt es sich allen Verpackungsformen an, ohne sie zu beschädigen. Je nach Ladungstyp werden verschiedene Stärken benötigt. Beachten Sie beim Kauf ebenso die Bandbreite und den Kerndurchmesser der Rolle, damit sie das passende Umreifungsband für Ihre Umreifungsmaschine oder Ihr Verschlussgerät finden. Durch die Sicherung mit unserem PP-Umreifungsband kann auf weiteres Verpackungsmaterial bei der Ladungssicherung verzichtet werden, wodurch auch weniger Verpackungsabfall entsteht. Alle Details im Überblick: - Material: Polypropylen (PP)
- Hohe Elastizität und Reißfestigkeit
- Werden mit Plastik- oder Metallhülsen verschlossen
- PP-Umreifungsbänder in verschiedenen Farben erhältlich
- Recycelbar
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 2 | Farbe: | gelb | Bezeichnung: | Industrie-Qualität | Reißfestigkeit kg: | 140 | Innen-Ø Rolle: | 200 MM | Breite: | 12 MM | Länge: | 3000 M | Stärke: | 0,63 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband raja 12 x 0,63 mm, kunststoff umreifungsband, polyesterband 12x0,6mm, bündeln, pp-umreifungsband, umreifen, umreifungsbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschlussmittel |
| | |
| |