Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband RAJA 12 x 0,55 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband RAJA 12 x 0,55 mm
PP-Umreifungsband RAJA 12 x 0,55 mm
PP-Umreifungsband RAJA 12 x 0,55 mm
Artikel-Nr.:
     315-MFC23
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC23
EAN/GTIN:
     4058409055974
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen und zur Sicherung leichter Palettenladungen geeignet. Da das PP-Umreifungsband flexibel und biegsam ist, passt es sich allen Verpackungsformen an, ohne sie zu beschädigen. Je nach Ladungstyp werden verschiedene Stärken benötigt. Beachten Sie beim Kauf ebenso die Bandbreite und den Kerndurchmesser der Rolle, damit sie das passende Umreifungsband für Ihre Umreifungsmaschine oder Ihr Verschlussgerät finden. Durch die Sicherung mit unserem PP-Umreifungsband kann auf weiteres Verpackungsmaterial bei der Ladungssicherung verzichtet werden, wodurch auch weniger Verpackungsabfall entsteht.

Alle Details im Überblick:

  • Material: Polypropylen (PP)
  • Hohe Elastizität und Reißfestigkeit
  • Werden mit Plastik- oder Metallhülsen verschlossen
  • PP-Umreifungsbänder in verschiedenen Farben erhältlich
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Farbe:
weiß
Bezeichnung:
Standard
Reißfestigkeit kg:
124
Innen-Ø Rolle:
200 MM
Breite:
12 MM
Länge:
3000 M
Stärke:
0,55 MM
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 12 mm, kunststoffumreifungsband, pp-umreifungsband 12 mm, bündeln, pp-umreifungsband, umreifen, umreifungsbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
2
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 41,54*
Lager 315
102
2
€ 9,90*
ab € 49,22*
€ 61,67*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 61,67*
€ 73,39
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 61,15*
€ 72,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,81*
€ 68,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,91*
€ 66,53
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 49,22*
€ 58,57
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 123,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
MFC90
ab € 11,92*
Zubehör
RAJA
DPECO2
ab € 151,45*
Zubehör
RAJA
DPOLYN
ab € 136,78*
Zubehör
RAJA
MFC20
ab € 31,28*
Zubehör
RAJA
ORP210013
ab € 57,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.