Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil Umreifungsband standard RAJA, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textil Umreifungsband standard RAJA, 16 mm
Textil Umreifungsband standard RAJA, 16 mm
Textil Umreifungsband standard RAJA, 16 mm
Artikel-Nr.:
     315-MFC203
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC203
EAN/GTIN:
     4058409055936
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Das Textil-Umreifungsband ist ideal zum Fixieren und Bündeln von Rohren, Metallteilen oder Umreifen von Gestellen und Maschinen. Es ist für manuelle Umreifung geeignet. Das Textil-Umreifungsband zeichnet sich durch eine hohe Reißfestigkeit durch hochwiderstandsfähige Polyesterfasern aus, welche durch Heißkleber verbunden sind.

  • Möglichkeit des wiederholten Nachziehens durch selbstsperrende Verschlussklammern
  • UV resistent
  • Durchschnittliche Reißfestigkeit 340 bis 730 kg
  • Rollen-Durchmesser 310 mm, Rollenkern-Durchmesser 76 mm
  • Rollenbreite 150 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Qualität:
Standard
Innen-Ø Rolle:
7,6
Breite:
16 MM
Länge:
850 M
Rollen-Ø:
31
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, polyesterband 16 mm rolle a 850 m, kunststoff umreifungsband, textil-umreifungsband raja, textil-umreifungsband, umreifen, umreifungsbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.