Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetüte in Mattoptik nachtblau, 550 x 150 x 450 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragetüte in Mattoptik nachtblau, 550 x 150 x 450 mm
Tragetüte in Mattoptik nachtblau, 550 x 150 x 450 mm
Tragetüte in Mattoptik nachtblau, 550 x 150 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     315-MA55BL
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MA55BL
EAN/GTIN:
     4058409055318
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

Unsere Tragetaschen in Mattoptik sind optimal für Messen, Ausstellungen oder zum Verpacken Ihrer Geschenke geeignet. Jetzt in modernen und frischen Farben aus 100 % reinem Papier! Die Tüten aus Papier geben jedem Inhalt ein optisch ansprechendes Äußeres und sind dabei stabil und wiederverwendbar.

Weitere Details:

  • Extra stark mit Kartonboden und Pappverstärkung am oberen Rand
  • Das Papier ist matt und glatt
  • Tragegriff in Seidenoptik und Taschenfarbe
  • Seitenfalten zum einfachen Befüllen, auch für voluminöse Produkte geeignet
  • Qualität: 170 g/m²

Dekorieren Sie Ihre Tragetasche mit unserer Packseide bunt in vielen verschiedenen Farben!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
blau
Höhe:
450 MM
Öffnung:
550 MM
Falte:
150 MM
Weitere Suchbegriffe: Lackpapierbeutel, Lackpapiertasche, Lackpapiertragetaschen, Lackpapiertüte, Lackpapiertüten, Lacktaschen, geschenktaschen papier, lackpapiertasche, geschenkverpackung, lackpapier, mattoptik, papiertragetasche, stabil, tasche, tragetaschen, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,85*
€ 91,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,36*
€ 89,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,99*
€ 88,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,82*
€ 83,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,20*
€ 71,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.