Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche Einfach Griff 700 x 300 x 650 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasche Einfach Griff 700 x 300 x 650 mm
Tasche Einfach Griff 700 x 300 x 650 mm
Artikel-Nr.:
     315-LP006
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LP006
EAN/GTIN:
     4058409054656
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Die großen Tragetüten sind ideal für Ihre Einkäufe mit großem Volumen und deren Transport. Seien es sehr große, sperrige Produkte oder doch eine Ansammlung von vielen kleinen – Kopfkissen, Decken, Bettzeug, Mäntel, Spielzeug, Bastelbedarf und ähnliches sind hier prima verstaut! Das Griffloch liegt bequem in der Hand und erleichtert das Tragen um weiteres. Die Seitenfalte erleichtert das Befüllen.

Die Tragetasche ist dank der 50µ Qualität strapazierfähig und reißfest – daher auch ideal zum Wiederverwenden. Sie schützt Ihren Inhalt vor Feuchtigkeit und Schmutz. Dank der weißen Farbe hält sich die Tasche dezent im Hintergrund.

Alle Details im Überblick:
  • Großes Fassungsvermögen: Für große oder viele kleine Produkte geeignet
  • Einfach zu tragen dank des praktischen Grifflochs
  • Seitenfalte erleichtert das Befüllen
  • Für den Mehrfachgebrauch geeignet
  • Farbe: weiß
  • Material: HDPE
    Qualität: 50 µ

Schauen Sie sich unser gesamtes Tragetaschen-Sortiment an oder bestellen Sie sich gleich eine individuelle Lösung.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Stärke µ:
50
Höhe:
650 MM
Breite:
700 MM
Falte:
300 MM
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, seitenfaltentasche weiß, faltentasche, einpacken, plastiktasche, plastiktragetasche, plastiktüte, tasche, taschen, tragetasche, tüte, verpacken, verpackungen, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,96*
€ 53,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,21*
€ 52,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,42*
€ 50,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,22*
€ 46,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,91*
€ 39,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.