Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Arofol Poly 170 x 160 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche Arofol Poly 170 x 160 mm
Versandtasche Arofol Poly 170 x 160 mm
Versandtasche Arofol Poly 170 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     315-LO2
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LO2
EAN/GTIN:
     4058409054588
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Die reißfesten Luftpolster-Umschläge sind die ideale Versandverpackung für Ihre stoßempfindlichen Produkte. Durch die PE-beschichtete Außendecke ist die Versandtasche außerdem wasserabweisend und so sind Ihre Produkte bestens geschützt. Die Luftpolstertaschen eignen sich ideal für den Versand von Kleinteilen wie z.B. Handys, Smart Phones, CDs, Video-Kassetten, USB-Sticks und Fotorahmen.
  • Feste Verschweißung der Luftpolsterfolie
  • Hohe Reißfestigkeit
  • Material äußere Schicht: weiße, undurchsichtige PE-Mehrschichtfolie, Qualität 80µ
  • Luftpolsterfoliennoppen: 4 mm
  • Material innere Schicht: PE-Luftpolsterfolie, Stärke: 75µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Geeignet für:
CD
Gewicht:
11
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche raja, haftklebeverschluss, luftpolsterfolie, luftpolstertasche, luftpolstertaschen, luftpolsterversandtasche, luftpolsterversandtaschen, postversand, umschlaege, versand, versandtasche, versandtaschen, wasserabweisend, weiss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 22,21*
€ 30,22*
Lager 315
24
€ 12,90*
ab € 23,69*
€ 45,42*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,42*
€ 54,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,51*
€ 52,97
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 40,00*
€ 47,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,23*
€ 41,92
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,32*
€ 33,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.