Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Arofol Poly 115 x 210 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche Arofol Poly 115 x 210 mm
Versandtasche Arofol Poly 115 x 210 mm
Versandtasche Arofol Poly 115 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     315-LO0
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LO0
EAN/GTIN:
     4058409054564
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Die reißfesten Luftpolster-Umschläge sind die ideale Versandverpackung für Ihre stoßempfindlichen Produkte. Durch die PE-beschichtete Außendecke ist die Versandtasche außerdem wasserabweisend und so sind Ihre Produkte bestens geschützt. Die Luftpolstertaschen eignen sich ideal für den Versand von Kleinteilen wie z.B. Handys, Smart Phones, CDs, Video-Kassetten, USB-Sticks und Fotorahmen.
  • Feste Verschweißung der Luftpolsterfolie
  • Hohe Reißfestigkeit
  • Material äußere Schicht: weiße, undurchsichtige PE-Mehrschichtfolie, Qualität 80µ
  • Luftpolsterfoliennoppen: 4 mm
  • Material innere Schicht: PE-Luftpolsterfolie, Stärke: 75µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
200
Geeignet für:
-
Gewicht:
10
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche raja, haftklebeverschluss, luftpolsterfolie, luftpolstertasche, luftpolstertaschen, luftpolsterversandtasche, luftpolsterversandtaschen, postversand, umschlaege, versand, versandtasche, versandtaschen, wasserabweisend, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,69*
€ 97,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,06*
€ 95,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 72,05*
€ 85,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,80*
€ 78,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,07*
€ 73,86
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 51,11*
€ 60,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,79*
€ 59,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,99*
€ 52,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.