| |
|
| Artikel-Nr.: 315-KB22 Herst.-Nr.: KB22 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Papierbeutel Weiß Eco aus recycelbarem Kraftpapier sind in zwei Varianten verfügbar. Unser Modell als Flachbeutel ohne Seitenfalten (KB07, KB9, KB19, KB15B, KB20, KB23 und KB30) können Sie zum Verpacken von Postkarten, Briefmarken und sonstigen flachen Produkte verwenden. Die Papierbeutel Weiß mit Seitenfalten (KB12B, KB16B, KB22 und KB31) erleichtern das Befüllen mit voluminöseren Produkten wie Broschüren, Büchern, Kurzwaren, Textilien usw. Die beiden Varianten unserer Papiertüten weiß sind in insgesamt elf Formaten verfügbar. Somit können Sie die Papierbeutel flexibel, je nach Größe Ihres Produktes wählen. Dies macht sie zum praktischen Allrounder im Buchhandel, aber auch Geschenkartikelgeschäften, Kiosks und Einzelhandelsgeschäften. Da sich die Papierbeutel Weiß einfach bekleben und beschriften lassen, können sie auch zum Basteln in Schulen und Kindergärten eingesetzt werden, beispielsweise für einen individuellen Adventskalender. An der oberen Öffnung sind die Beutel mit einer kleinen Papierklappe versehen, die zum Beispiel mit Klebeband verschlossen werden kann. Sicher und dekorativ können Sie Ihre Papiertüten weiß auch mit selbstklebenden Etiketten verschließen - auf Wunsch auch personalisiert. Weitere Details: - Ideal zum Verpacken von Papierwaren jeglicher Art
- Farbe: weiß
- Mit und ohne Seitenfalten verfügbar
- In 11 verschiedenen Formaten erhältlich
- Einfach & platzsparend zusammenfaltbar
- Material: Kraftpapier, recycelbar
- Qualität: 35 g/m², 40 g/m² oder 45 g/m²
- Papierbeutel aufgedruckt mit den Umwelt-Logos "recyclable" und "Triman".
Entdecken Sie auch die personalisierten Produkte: Bei RAJA können Sie auch Tüten bedrucken lassen. Gerne beraten wir Sie dazu persönlich! Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Mit Seitenfalte | Qualität g/m²: | 35 | Höhe: | 350 MM | Öffnung: | 230 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cellulose beutel, Beutel, Flachbeutel, Kraftpapier, Papiertüte, Postkarten, Seitenfalten, Verpackung, papierbeutel, tüte |
| | |
| |