| |
|
| Artikel-Nr.: 315-JK1219 Herst.-Nr.: JK1219 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Spann- und Verschlussgerät Josef Kihlberg verschließt Ihr Stahl-Umreifungsband ganz ohne Hülsen. Dieses extrem robuste Stahlband Umreifungsgerät von hervorragender Qualität spannt, falzt und schneidet Ihr Band. Es ist geeignet für Bänder von 13 bis 19 mm Breite mit einer Stärke von 0,4 bis 0,6 mm. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät stahlband, verschlussgerät 19mm, rajapack verschlussgerät, josef kihlberg, spanner, spanngerät, textil-umreifungsband, textilumreifung, verschließen, verschluss, verschlussgerät, verschlussmittel |
| | |
| |