Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbel Schutzhülle 2850 x 1500 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Möbel Schutzhülle 2850 x 1500 mm
Möbel Schutzhülle 2850 x 1500 mm
Möbel Schutzhülle 2850 x 1500 mm
Artikel-Nr.:
     315-H28
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     H28
EAN/GTIN:
     4058409052096
Suchbegriffe:
einpacken
folie
ldpe
schutzhülle
Mit den großen Möbel-Schutzhüllen auf der Rolle können Sie Ihre Einrichtung bei der Renovierung oder dem Umzug vor Dreck, Staub und Farbe schützen. Die Folie lässt sich durch die Perforation ganz einfach abtrennen. Die Schutzhüllen können natürlich auch andere große, voluminöse Produkte bestens schützen.
  • Schweißnaht an 2 Seiten
  • Qualität: LDPE, 30µ
Weitere Informationen:
Anzahl Hüllen je Rolle:
50
Innenmaß Höhe:
1,500 MM
Innenmaß Öffnung:
2850 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,65*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 134,45*
€ 160,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,23*
€ 157,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 113,06*
€ 134,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,99*
€ 118,99
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 89,65*
€ 106,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.