Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geami WrapPak EX Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geami WrapPak EX Mini
Geami WrapPak EX Mini
Geami WrapPak EX Mini
Artikel-Nr.:
     315-GMIBR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GMIBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier

Das Papierpolstersystem Geami WrapPak® EX Mini ist eine umweltfreundliche Verpackungslösung für den Polster- und Oberflächenschutz Ihrer Güter. Durch einfaches Kurbeln an der Geami WrapPak® EX Mini Box wird gestanztes Kraftpapier zu einer 3D-Wabenstrucktur gedehnt und zusammen mit einer Zwischenlage aus Seidenpapier ausgegeben. Die damit erzeugte Wickellösung bildet die optimale Grundlage zum ansprechenden Verpacken und sicheren Versenden empfindlicher Produkte wie Porzellan, Bilderrahmen, Kosmetika, Elektronik. etc. Die praktische Spenderbox benötigt nur wenig Platz, kann sofort flexibel eingesetzt werden und lässt sich mittels Klebeband beliebig fixieren. Dadurch eignet sich der innovative Polsterschutz auch für Startups, Unternehmen mit begrenztem Lagerplatz oder auch für den direkten Einsatz in Einzelhandelsgeschäften. Sowohl das Polstermaterial, als auch die Spenderbox aus Karton können umweltfreundlich recycelt werden.

RAJA bietet Ihnen natürlich auch eine Vielzahl an passenden Postkartons für den Versand Ihrer gepolsterten Ware!

Weitere Details:

  • Gestanztes Kraftpapier: Qualität: 80 g/m², Breite: 50,8 cm, Länge: 80-135 m, Farbe: braun
  • Zwischenlage Seidenpapier: Qualität: 22 g/m², Breite: 30,5 cm, Länge: 135 m, Farbe: weiß
  • Kartonspender: Maße: B 56 x T 18 x H 24 cm, Gewicht: 5 kg
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
braun
Breite:
50,8
Gewicht:
5
Höhe Box:
24
Qualität g/m²:
80
Länge:
80
Weitere Suchbegriffe: Packpapier, packpapier 80g braun, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Oberflächenschutz, Polstern, Polstersystem, WrapPak, einwickellösung, papierpolster, papierpolstersystem, polsterschutz, seidenpapier, spendebox, system, wickelverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.