Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUSSTATTUNG ANWENDUNG BIS -25°C FÜR NFIX20/NFIX22


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-FREEZ25
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FREEZ25
EAN/GTIN:
     k.A.

Die Wickelmaschine mit Dreharm NEWTON Fix ist besonders für enge Räume konzipiert: Der Arm der Maschine dreht sich um die auf dem Boden stehenden Paletten und ist somit ideal zum Wickeln von instabilen Ladungen und Produkten geeignet. Ebenfalls kann sie zum Verpacken von außergewöhnlich schweren Lasten, die nicht auf einen Drehteller passen würden, optimal genutzt werden. Die mechanische Bremse an der Umlenkrolle sorgt dafür, dass die Folie immer gleichmäßig abgewickelt wird.

Im Angebot sind zwei verschiedene Modelle, die für die Wicklung von Paletten mit unterschiedlichen Größen geeignet sind. Die Maschine NFIX20 ist speziell für Paletten mit den Maßen 800 x 1200 mm konzipiert, während das Modell NFIX22 für größere Paletten mit den Maßen 1200 x 1200 mm entwickelt wurde. Wichtig zu beachten ist, dass bei beiden Maschinen die maximale Belastung der Palette von 750 kg nicht überschritten werden darf.

Das Bedienfeld bietet die Möglichkeit, verschiede Programme auszuwählen, darunter 6 Arbeitszyklen. Sie können die Anzahl der oberen und unteren Umdrehungen sowie die oberen Palettenüberlappungen nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Außerdem kann die Drehgeschwindigkeit des Arms und des Schlittens kontrolliert werden. Wenn die optional erhältliche schwarze Fotozelle (Bestell-Nr. CELBB) verwendet wird, kann diese die Höhe von Paletten bis zu 2.100 mm erkennen, einschließlich solcher, die mit schwarzer Folie umwickelt sind.

Mit der separat bestellbaren Statusanzeigenleuchte (Bestell-Nr. LUMNEWT) erkennen Sie, ob die Maschine im aktuellen Arbeitszyklus ist oder eine Störung vorliegt. Die Statusanzeigenleuchte erhöht die Anlage um 250 mm, da sie auf der Maschine sitzt.

Die Geschwindigkeit des Wagens der Wickelmaschine variiert von oben nach unten zwischen 2,29 bis 5,74 Metern pro Minute. Dies ermöglicht eine effiziente und schnelle Verpackung der Ladung.

Um die Sicherheit zu gewährleiten, ertönt ein akustisches Signal zu Beginn und am Ende eines Zyklus. Außerdem verfügt die Wickelmaschine über einen gebremsten Arm am Zyklusende. Das bedeutet, dass der Arm kontrolliert und langsam zum Stillstand gebracht wird, um ein abruptes Abstoppen zu verhindern. Hinzu kommt ein Sicherheitsanschlag am unteren Ende des Arms, der das weitere Absenken des Arms verhindert und somit Beschädigungen der Palette vorbeugt.

Wenn Sie das Gegengewicht aus Metall (Bestell-Nr. CPMNEWT) mitbestellen, können sie die Wickelmaschine auch freistehend platzieren und sie muss nicht mit Bodenankern am Boden befestigt werden. Das Gegengewicht aus Metall verändert das Layout der Maschine leicht. Die Höhe der Anlage bleibt unberührt. die Breite der Anlage (Basiskonstruktion) verlängert sich von 720 mm auf 2018 mm.

Um die Wickelmaschine bei einer Temperatur von bis zu -25 Grad Celsius einzusetzen, muss bereits bei der Bestellung der Wickelmaschine die Bestell-Nr. FREEZ25 dazu gebucht werden. Die Maschine ist nicht nachrüstbar.

Unser Blog hilft Ihnen auch bei der Wahl des richtigen Palettenwicklers.

Weitere Details:

  • 2 Zugangsschlüssel
  • Stromversorgung: 230 V
  • Abmessungen der Wickelmaschinen Bestell-Nr. NFIX20: L 2380 x B 1895 mm, Bestell-Nr. NFIX22: L 2403 x B 1895 mm
  • Folgende Folien sind für die Wickelmaschine geeignet: Vorgedehnte Maschinen-Stretchfolie: WIN11 und WIN14N.
  • Bitte beachten: Die Preise des Zubehörs sind nur in Verbindung mit dem Kauf einer Wickelmaschine gültig. Einzelabnahme: Preis auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.613,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,42*
€ 2.052,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,66*
€ 2.019,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,40*
€ 1.960,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.621,77*
€ 1.929,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,74*
€ 1.920,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.