Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Evercopy Plus, 100% recycelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Evercopy Plus, 100% recycelt
Kopierpapier Evercopy Plus, 100% recycelt
Artikel-Nr.:
     315-EVERCOPY
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EVERCOPY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Das hochweiße Druckerpapier Evercopy Plus 100% recycelt ist ideal für den täglichen Bedarf. Mit einem Weißegrad von 95 CIE und einer hohen Opazität (Blickdichte) liefert das chlorfrei gebleichte Kopierpapier hervorragende Druckergebnisse auf Laser- und Inkjetdruckern. Gleichzeitig ist der Einsatz des Druckerpapiers auch sehr umweltverträglich. Das Papier ist zu 100% aus Altpapier hergestellt und mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet.

Weitere Details:

  • Qualität: 80 g/m²
  • Weißegrad: 95 CIE
  • Opazität: 97%
  • 100% Recyclingpapier
  • VE: 500 Blatt pro Pack

RAJA bietet Ihnen auch zahlreiche weitere umweltfreundliche Verpackungen wie beispielsweise umweltfreundliche Klebebänder.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5
Format:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Packungen (ab € 8,63* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,75*
€ 60,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,20*
€ 57,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.