| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-ETT780 Herst.-Nr.: ETT780 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesen Thermotransfer-Etiketten können Sie konturenscharfe Barcodes, Versandetiketten, Kennzeichnungsschilder etc. drucken. Dabei können Sie sich auf die lange Haltbarkeit bzw. Lesbarkeit der Etiketten dank des Thermotransferdrucks verlassen. Bei dem Thermotransferdruckverfahren schmelzen die Heizelemente im Druckkopf die auf dem Papier liegende Folie an den entsprechenden Stellen. Dadurch wird die Farbschicht von der Folie auf das Etikett übertragen. Anschließend kann das permanent klebende Etikett einfach auf die gewünschte Ware oder Verpackung angebracht werden. Sie haben die Wahl zwischen drei Rollenkerndurchmessern (25 mm, 40 mm oder 76 mm). Etiketten des kleinen Formats werden auf Endlosrollen geliefert und sind daher optimal für den maschinellen Einsatz geeignet. Bei den Etiketten des mittleren und großen Formats befinden sich dünne Perorationen zwischen jedem Etikett, was die manuelle Nutzung vereinfacht. Weitere Informationen: - Mit Thermotransferfolie in Wachs-Qualität zu verwenden
- Die Thermotransfer-Etiketten sind für folgende Drucker geeignet: Zebra Thermo-Etikettendrucker ZT410 oder Thermo-Etiketten Drucker GK420T.
Entdecken Sie auch die Personalisierten Etiketten. Diese können nach Ihren Wünschen individuell bedruckt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Etiketten je Rolle: | 3500 | Rollenkern-ťØ: | 76 | Höhe: | 40 | Breite: | 80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |