Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten creme, 80 x 38 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Etiketten creme, 80 x 38 mm
Etiketten creme, 80 x 38 mm
Artikel-Nr.:
     315-ETIC38
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETIC38
EAN/GTIN:
     4058409045364
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Die verschiedenfarbigen Anhänger sind vielseitig in Industrie, Lager, Einzelhandel und E-Commerce einsetzbar und eignen sich zur Kennzeichnung von Textilien, Deko-Artikeln, Schmuck, Bastelarbeiten, elektronischen Geräten, Pflanzen etc. Auch im Atelier sind die praktischen Anhänger zur Kennzeichnung von Materialien ideal. Die verschiedenen Farben helfen bei der Unterscheidung, die Anhänger lassen sich außerdem einfach beschriften. Einige Varianten sind mit einem Metalldraht (Länge: 30cm) ausgestattet, dieser ermöglicht die Anbringung der Anhänger an Produkten mit beliebiger Oberfläche. Schauen Sie sich gleich passende Metalldrähte oder ganze Sets mit farbigen Anhängern und Metalldrähten an oder besuchen Sie unsere Kategorie Bürobedarf und lassen Sie sich von unserer Auswahl inspirieren.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Bezeichnung:
mit Metalldraht
Höhe:
80 MM
Breite:
38 MM
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Gepäckanhänger, Kofferanhänger, Preisauszeichnung, kartonetiketten 38x80 mm, gepäckanhänger, rajapack anhänge - etiketten, anhänger, beschreibbar, beschriften, beschriftung, bunt, farbe, farbig, kennzeichnen, kennzeichnung, metalldraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
117
€ 12,90*
ab € 46,30*
€ 71,20*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 59,52*
€ 76,90*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 71,20*
€ 84,73
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 69,61*
€ 82,84
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 62,61*
€ 74,51
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 57,25*
€ 68,13
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 55,57*
€ 66,13
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 52,12*
€ 62,02
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 46,30*
€ 55,10
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,0463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.