Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten do not top load 55 x 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandetiketten do not top load 55 x 165 mm
Versandetiketten do not top load 55 x 165 mm
Versandetiketten do not top load 55 x 165 mm
Artikel-Nr.:
     315-ETIB36
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETIB36
EAN/GTIN:
     4058409045203
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Die Hinweisetiketten helfen Ihre Waren vor Transportschäden zu schützen oder um wichtige Versandhinweise zu zeigen. Denn die Hinweisetiketten zeigen wichtige Handling-Hinweise, wie die richtige Positionierung gleich sichtbar auf der Verpackung. Auch spezielle Lieferungen mit enthaltenden Dokumenten können gekennzeichnet werden. Der haltbare Klebefilm haftet problemlos auf jedem Untergrund und ist so für all Ihre Verpackungen ideal geeignet.

  • Rolle mit je 500 Stück
  • Material: M-Cote
  • Rollenkern-Durchmesser: 40 mm

Bestellen Sie den passenden Etikettenspender zu den Hinweisketten gleich dazu!

Weitere Informationen:
Aufdruck:
Do not top load
Anzahl Etiketten je Rolle:
500
Rollenkern-ťØ:
40
Höhe:
55 MM
Breite:
165 MM
Weitere Suchbegriffe: adress-etiketten auf rolle, adress etiketten, etiketten, kennzeichnen, kennzeichnung, permanente etiketten, verpacken, versandetiketten, versandhinweise, versenden, warnetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.